フランス文字柄 ポリエチレン パン袋

フランス文字柄 ポリエチレン パン袋 - EBM(江部松商事)フランス文字柄 ポリエチレン パン袋 - EBM(江部松商事)フランス文字柄 ポリエチレン パン袋 - EBM(江部松商事)フランス文字柄 ポリエチレン パン袋 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27778784HD-77特大(底マチ)120380×430404256500
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27778793HD-70L(底マチ)120330×430404256600
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27778809HD-70M(底マチ)120220×360304256700
1,720
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
27778818HD-70S(底マチ)80200×360304256800
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27778818
2024-11-24
用途: ホットサンド袋
GUFFAW飲食業

写真と異なります。サイズ表記は正しいのですが、写真では横長、実際はかなり縦長。
写真でのイメージが強いので、是正を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする