EBM(江部松商事)
エコロジー 厚手 パン袋
材質
ポリエチレン
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(μm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27778827
HD-15-L
大
(底マチ)120
330×430
40
8337600
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27778836
HD-15-M
中
(底マチ)120
220×360
30
8337700
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27778845
HD-15-S
小
(底マチ)80
200×360
30
8337800
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください