EBM(江部松商事)
ダブルマチレックス
(1件のレビュー)
材質
ハイデンポリエチレン
厚さ(μm)
10
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27778906
PV-707-L
大
(底マチ)25
75×350
577110
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27778915
PV-707-M
中
(底マチ)45
95×260
577120
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27778924
PV-707-S
小
(底マチ)35
75×230
577130
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください