EBM(江部松商事)
SWクッキーバッグ
マチ(mm)
50
幅(mm)
120
高さ(mm)
198
材質
バージンパルプ
外寸(mm)
120×50×H198
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27778933
SW-101
スウィーツ
1119510
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27778949
SW-102
英文字
1119520
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください