EBM(江部松商事)
ラブリーハット 丸ケーキフード
形状
丸
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27778976
MT-539
赤
大 14インチ 赤
Φ340×H105
4544220
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
27778985
MT-540
赤
中 12インチ 赤
Φ285×H105
4544320
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27778994
MT-539
黒
大 14インチ 黒
Φ340×H105
4544230
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
27779003
MT-540
黒
中 12インチ 黒
Φ285×H105
4544330
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください