EBM(江部松商事)
深型ラブリーハット 丸
形状
丸
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
寸法(mm)
Φ285×H167
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779019
MT-4911
ホワイト
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
27779028
MT-4912
レッド
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27779037
MT-4913
ブラック
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください