曜日別特売

深型ラブリーハットフード丈 丸型

深型ラブリーハットフード丈 丸型 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
形状種別中 Φ250×H160材質フード:耐衝撃性スチロール樹脂、つまみ:スチロール樹脂寸法(mm)Φ250×H160EBM品番2935110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27779046MT-4921
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27779046
2022-01-10
用途: 作ったイチゴショートケーキの保管

直径18cmのケーキでスポンジ3段。間にイチゴ層、煮リンゴ層をいれ、上面には当然イチゴが立つので高さが15cm以上になります。このサイズのフードだと、ケーキをこすってしまうおそれもなく、安心して被せることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする