EBM(江部松商事)
ラブリーハット 角型 黒
形状
角
色
黒
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779089
MT-536
特大 16インチ
385×308×H143
4543930
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
27779098
MT-537
大 14インチ
342×267×H138
4544030
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
27779107
MT-538
中 12インチ
303×225×H133
4544130
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください