EBM(江部松商事)
ラブリーハット 角ケーキフード 赤
形状
角
色
赤
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779116
MT-549
特大
385×308×H105
4544420
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
27779125
MT-542
大
342×266×H105
4544520
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27779134
MT-543
中
263×184×H
4544620
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください