EBM(江部松商事)
ラブリーハット 角ケーキフード 黒
形状
角
色
黒
材質
トレー:ABS樹脂、フード:耐衝撃性スチロール樹脂、マット:EVA樹脂、つまみ:スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779143
MT-541
特大
385×308×H105
4544430
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27779159
MT-542
大
342×266×H105
4544530
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
27779168
MT-543
中
263×184×H
4544630
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください