曜日別特売

菓子ケース

菓子ケース - EBM(江部松商事)菓子ケース - EBM(江部松商事)
材質アクリル耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27779177-タイプ小450×400×H265432×365×H2356142250
29,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
27779186-タイプ大600×400×H265582×365×H2356142260
36,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする