EBM(江部松商事)
菓子ケース(スライド着脱式)
材質
アクリル
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779195
-
タイプ小
450×360×H200
440×330×H178
6142270
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
27779204
-
タイプ大
600×360×H200
590×330×H178
6142280
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください