EBM(江部松商事)
菓子ケース用バット
材質
アクリル
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779213
-
タイプ1 白
210×220×H15
204×214
6142290
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27779229
-
タイプ2 白
275×220×H15
269×214
6142310
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27779238
-
タイプ3 白
210×355×H15
204×349
6142330
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27779247
-
タイプ4 白
275×355×H15
269×349
6142350
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27779256
-
タイプ1 黒
210×220×H15
204×214
6142300
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
27779265
-
タイプ2 黒
275×220×H15
269×214
6142320
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27779274
-
タイプ3 黒
210×355×H15
204×349
6142340
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27779283
-
タイプ4 黒
275×355×H15
269×349
6142360
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください