EBM(江部松商事)
アクリル ケーキバット
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779299
-
タイプ1ホワイト
265×300×H20
255×280
6142370
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27779308
-
タイプ2ホワイト
265×390×H20
255×370
6142390
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
27779317
-
タイプ1ブルースモーク
265×300×H20
255×280
6142380
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27779326
-
タイプ2ブルースモーク
265×390×H20
255×370
6142400
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください