EBM(江部松商事)
ワンタッチ折りたたみ式 角 ケーキカバー
形状
角
色
ピンク
種別
ピンク
材質
フードリース:スチロール樹脂、トレー:ポリプロピレン
有効内寸(mm)
280×272×H134
外寸(mm)
307×307×H166
折りたたみ寸法(mm)
307×307×H40
EBM品番
8220320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779353
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください