EBM(江部松商事)
ネット用網カゴ 白
材質
スチール
耐荷重(kg)
5
全高(mm)
H100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779484
-
5678130
W840
840×300
¥
5,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
27779457
-
5678100
W270
270×200
¥
2,500
取扱い終了
代替品有
27779466
-
5678110
W420
420×200
¥
2,900
取扱い終了
27779475
-
5678120
W540
540×200
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください