EBM(江部松商事)
木製 かご付飾り台
材質
台:杉、かご:竹
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779633
15-707S
小
(使用ざる)Φ300×1
340×340×H260
4392940
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
27779649
15-707M
中
(使用ざる)Φ360×1、Φ330×1
390×390×H600
4392930
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
27779658
15-707L
大
(使用ざる)Φ510×1、Φ480×1
550×550×H800
4392920
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください