曜日別特売

ショッピングバスケット

ショッピングバスケット - EBM(江部松商事)ショッピングバスケット - EBM(江部松商事)ショッピングバスケット - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質ポリオレフィン系樹脂内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
有効内寸(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27779807F-10131ダークグレー375×225×H250480×326×H2668070500
900
799
879(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年2月5日
27779816F-10131ライトグレー375×225×H250480×326×H2668070510
900
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27779825F-10131ブルーグリーン375×225×H250480×326×H2668070520
900
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27779834F-10829ダークグレー365×245×H235465×340×H2458070530
800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
27779843F-10829ライトグレー365×245×H235465×340×H2458070540
800
取扱い終了
27779859F-10829ブルーグリーン365×245×H235465×340×H2458070550
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27779807
2019-06-25
用途: 飲食店の仕入れ用に。
飲食業

色もいいし、軽いのにしっかりした作りで、かなり使えます。取手以外に左右も手持ち出来る箇所があるのも便利です。
食材の仕入れはもちろん、屋外でのイベントでのトラフィックやケータリングにも重宝しそうなので数個買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする