曜日別特売

ミニ ステンレス バケツ

ミニ ステンレス バケツ - EBM(江部松商事)ミニ ステンレス バケツ - EBM(江部松商事)ミニ ステンレス バケツ - EBM(江部松商事)ミニ ステンレス バケツ - EBM(江部松商事)
材質ステンレス形状丸形繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27783289SSP25SSΦ74×H677023800
2,250
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
27783298SSP35SΦ92×H837023900
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
27783307SSP43MΦ129×H1177024000
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
27783316SSP61LΦ159×H1467024100
5,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする