EBM(江部松商事)
SX チューフィングディッシュ 2/3サイズ シングル
材質
D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×455×180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27785443
-
1780000
ステンレス仕様
(内鍋)355×325×H65
5.5
¥
92,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27785434
-
1780200
陶器仕様
(内鍋)354×325×H70
4.5
¥
102,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください