曜日別特売

SX チューフィングディッシュ 1/2サイズ シングル

SX チューフィングディッシュ 1/2サイズ シングル - EBM(江部松商事)SX チューフィングディッシュ 1/2サイズ シングル - EBM(江部松商事)
材質D11ステンレス(18cr-3.5Ni-1.5CU)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×455×180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27785477-陶器仕様3.1(内鍋)265×325×H701780600
89,050
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27785486-ステンレス仕様4.5(内鍋)265×325×H651780500
82,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする