EBM(江部松商事)
SX 電気チェーファー角型
仕様
無段階温度調整付
材質
ステンレス
寸法(mm)
560(取手込640)×355×H195(蓋付H250)
電源
単相100V
消費電力
350W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27786089
X82189
シングル
(内鍋)495×295×H65
1399800
¥
52,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
27786098
X82289
ダブル
(内鍋)295×240×H65×2
1409800
¥
52,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください