EBM(江部松商事)
デザートスタンド 3段
材質
本体:クロームメッキ、ボード:陶器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27788024
PA40381
1299900
S
410×270×H345、長角ボード:370×115×H11
¥
37,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
27788033
PA40830A
1300000
M
610×410×H520、長角ボード:530×260×H20
¥
48,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください