手動 焙煎機 サンプルロースター

手動 焙煎機 サンプルロースター - EBM(江部松商事)
外寸(mm)480×230×H250質量(kg)5容量(g)400~500付属品じょうご、テストスプーン品名・タイプコーヒーロースター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27790745-956300パンチング
90,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
27790754-956400-
85,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする