EBM(江部松商事)
キノックス コーヒーデカンター
容量(L)
1.8
種別
蓋付 1800cc
材質
ポリカーボネイト製、底部:18-8ステンレス
寸法(mm)
190×160×H185
EBM品番
956500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27790919
-
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください