EBM(江部松商事)
バイキングカート(Φ75キャスター仕様)
外寸(mm)
約500×510×H820
有効内寸(mm)
(トレー受け)約450×355
キャスター径(Φmm)
75
材質
鉄:エポキシ粉体樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27793983
C-75
5215900
ブラウン
¥
24,000
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
残り2点です
27793999
C-75
5216000
シルバー
¥
24,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください