曜日別特売

ラギオールマグナム ソムリエナイフ

ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)ラギオールマグナム ソムリエナイフ - EBM(江部松商事)
寸法(mm)ナイフを閉じた状態:120、ナイフを広げた状態:185、コルクスクリューの長さ:70品名・タイプワインオープナー内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27826366-ブルージラフボーンキリンの骨/ステンレス8837300
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
27826375-ニードルズホーンチップ水牛の角/ステンレス8837200
98,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
27826384-スタッグ雄鹿/ステンレス8837100
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
27826393-アムーレットスネークウッド/ステンレス8837000
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
27826409-ラムホーンチップ牡牛の角/ステンレス8836900
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
27826418-バッファローバーク水牛/ステンレス8836800
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする