曜日別特売

くるくるシリコングリップ

くるくるシリコングリップ - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

高齢者への介護にピッタリなサイズとデザイン
シリコン製なのでグリップ感も強くしっかり握れます。

材質シリコン樹脂寸法(mm)Φ20×150質量(g)26耐熱温度(℃)-20~190内容量1個
注意
※スプーンは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27863974HS-N23ブルー7363900
950
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
27863965HS-N23ピンク7363800
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27863965HS-N2300520293HSN23HS-N23 プチエイド くるくるシリコングリップ TKG 00520293プチエイド くるくるシリコングリップTKG1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27863974
2023-03-01
用途: 包丁など 握りづらい部分
製造業

右腕を骨折してしまい、握る力が弱くなったため、握り易くするのと、滑り止めにもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする