EBM(江部松商事)
介護用スプーン温度計
測定温度(℃)
-50~110
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
28
電源
LR44タイプ電池1個内蔵
外寸(mm)
30×171×H13
EBM品番
4215100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864008
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください