スモーキングスタンド

スモーキングスタンド - EBM(江部松商事)スモーキングスタンド - EBM(江部松商事)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27864428NS-805本体:ステンレスヘアーライン(つや消し仕上)、プレート:亜鉛ダイカスト、灰皿ボトル:アルミ(アルマイト仕上)210×210×H600-
28,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
27864489SSL-201亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)240×240×H600グレー
13,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
27864437NS106本体:スチール(メラミン焼付塗装)、蓋・受皿:アルミニウムΦ230×H600アイボリー
13,100
取扱い終了
27864446NS106本体:スチール(メラミン焼付塗装)、蓋・受皿:アルミニウムΦ230×H600ブラック
13,100
取扱い終了
27864464NS88本体:スチール(メラミン焼付塗装)、フタ:ステンレス、灰皿:アルミニウム200×200×H600アイボリー
17,900
取扱い終了
27864473NS88本体:スチール(メラミン焼付塗装)、フタ:ステンレス、灰皿:アルミニウム200×200×H600ブラック
17,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする