EBM(江部松商事)
角 屑入
中カゴ付
材質
胴体・蓋:亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)、縁:ABS樹脂
容量(L)
24
色
ブラック
質量(kg)
5
外寸(mm)
329×240×H600
EBM品番
7569300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864543
OSL-21N
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください