EBM(江部松商事)
角ロータリー屑入
中箱付
材質
胴体・蓋枠・回転蓋:亜鉛メッキ鋼板(アクリル塗装)、縁:ABS樹脂
容量(L)
16
質量(kg)
4.5
外寸(mm)
240×240×H600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864559
RSL-204N
ブラック
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27864568
RSL-203N
アイボリー
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください