中村アルミニウム
レインポーチ フックタイプ
材質
本体=ボンデ鋼板、キャスター=自在ストッパー×2、左右キャスター×2
質量(kg)
16.7
色
グレー
容量(L)
(ポリペール)18
外寸(mm)
350×355×H770(H1,060)
EBM品番
7575200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27864638
ND-690S
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください