EBM(江部松商事)
テーブルボード
材質
天然木
高さ(mm)
1150
板面(縦×横)(mm)
280×430
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27866309
TAB345-MB
マーカー用
ブラック
7278000
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
27866318
TAB345-CG
チョーク用
グリーン
7278100
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
27866327
TAB345-MW
マーカー用
ホワイト
7278200
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください