EBM(江部松商事)
やわらかコーン
車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン
材質
EVA樹脂
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×H700
デザイン
無地
EBM品番
3826080
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27866677
52589
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください