バーキンタボールペン(黒インク)エコ 102

バーキンタボールペン(黒インク)エコ 102 - EBM(江部松商事)バーキンタボールペン(黒インク)エコ 102 - EBM(江部松商事)バーキンタボールペン(黒インク)エコ 102 - EBM(江部松商事)バーキンタボールペン(黒インク)エコ 102 - EBM(江部松商事)

金属検出機に反応!!
異物混入リスクを低減します。

材質ポリプロピレン外寸(mm)140×8インク色内容量1個
注意
※芯は常に出たままです。
※芯の交換は出来ません。
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27872024662140018013200
830
789
868(税込)
翌々日出荷
27872033662142018013210
830
789
868(税込)
翌々日出荷
27872058662146018013230
830
789
868(税込)
翌々日出荷
27872067662148018013240
830
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
27872049662144018013220
830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2787204966214401895725866621440166214401 バーキンタ ボールペン エコ102 バーテック 89572586バーキンタ ボールペン エコ102バーテック1本
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする