曜日別特売

バーキンタボールペン(赤インク)J802

バーキンタボールペン(赤インク)J802 - EBM(江部松商事)バーキンタボールペン(赤インク)J802 - EBM(江部松商事)

金属検出機に反応!!
異物混入リスクを低減します。

材質ポリプロピレン外寸(mm)145×14インク色内容量1個
注意
※ノック式ですが、簡単に分解できない構造です。
※芯の交換は出来ません。
※金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27872085662163018013310
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27872094662165018013320
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27872076662161018013300
1,400
取扱い終了
27872103662167018013330
1,400
取扱い終了
27872119662169018013340
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする