EBM(江部松商事)
アルミクリップボード チェーン付
全長(mm)
本体=アルミ、クリップ・チェーン=ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
外寸(mm)
チェーン長(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872173
AS-A4S-C
A4
ヨコ
330×240
400
8668200
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
27872189
AS-B4S-C
B4
ヨコ
395×290
400
8668400
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
27872198
AS-B4E-C
B4
タテ
290×395
500
8668500
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
27872207
AS-A3S-C
A3
ヨコ
450×330
600
8668600
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
27872216
AS-A3E-C
A3
タテ
330×450
600
8668700
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください