EBM(江部松商事)
ムシポン捕虫紙
反射板の採用により捕獲性アップ
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.3
電源(V)
単相100
外寸(mm)
410×165×H315
電源コード(m)
2
誘虫ランプ
TL-E22W(20W)
捕虫紙
2個使用
アズワン品番
64-3542-56
EBM品番
7843700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872514
S-8
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください