EBM(江部松商事)
防犯カラーボール
犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融機関などで普及している防犯カラーボールです。
仕様
飛散範囲:約10m
2
(無風時)
材質
ボール=塩化ビニール、ペンキ=水性塗料、ケース=発泡スチロール
寸法(mm)
ボール=Φ73、ケース=180×97×H92
質量(g)
(1個)約150
内容量(mL)
(1個)120
耐用年数(年)
2~3※状況により異なります。
EBM品番
6798000
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872609
D-92
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください