EBM(江部松商事)
アルミ足場台
最大使用荷重(kg)
100
寸法(mm)
収縮時:925×300×H140
EBM品番
6794110
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27872688
PXGV-510FK
4.7
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください