EBM(江部松商事)
食器ポリテナー
ホテル・旅館における食器管理に最適
独自のフラップ機能でスタッキング・ネスティングが可能。
本体を反転してフタとして重ねることにより食器ポリテナーの深さを越える背の高い収納品にも対応
材質
ポリプロピレン
色
クリーム
タイプ
浅型
外寸(mm)
670×420×H105
内寸(mm)
600×380×H100
EBM品番
8579110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27873108
SY-28
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください