18-8 スタッキング食器カゴ A型

18-8 スタッキング食器カゴ A型 - EBM(江部松商事)18-8 スタッキング食器カゴ A型 - EBM(江部松商事)18-8 スタッキング食器カゴ A型 - EBM(江部松商事)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。

材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
有効高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27873503A-1400×375×H185(内寸)約1501009100
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27873519A-2400×325×H175(内寸)約1451009200
10,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27873528A-3400×305×H205(内寸)約1651009300
9,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする