EBM(江部松商事)
PP 食器かご
食器を傷つけにくく、磁器へのメタルマーク付着の心配がありません。
材質
PP
質量(kg)
1.1
外寸(mm)
400×360×H200
内寸(mm)
328×288×H188
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27873555
8400
ライトグレー
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
27873564
8400
オレンジ
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください