曜日別特売
(4件のレビュー)

折りたためてスマート収納

最大積載荷重(kg)75(25/1段)材質(車輪)ポリプロピレンキャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出しなしEBM品番3866100棚板有効内寸法(mm)350×545内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27874386ABW-03
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27874386
2022-01-04
用途: 設備の配線工事
製造業

作業場所を移動しながらするため工具や材料を乗せています。
そのまま移動出来るので楽です。
舗装が粗い場所での移動は少し苦手な感じです。
ブレーキの効きもゆるくなってきてるのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 27874386
2022-01-27
用途: 食品を運ぶ
WR有限会社飲食業

良かったよかった、もうちょっとサイズが小さければ、もっと使いやすいかもしれません。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 27874386
2021-04-20
用途: 工具の運搬とパソコンの作業台。
その他業種

良いところ。
価格が安い。折りたためるうえに重量も軽いので車の乗せて運搬しやすい。車輪が思いのほか大きいので移動しやすい。棚の作りもしっかりしている。
イマイチなところ。
一番上の板にノートパソコンを開いて作業するには気持ち低い。(問題ないレベルですが)

1が参考にしています
2019-12-19
用途: 機械電装配線時
石黒電装

図面、道具、部品など一緒に運べて
折り畳みがとても良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする