EBM(江部松商事)
耐切創ポーラベアライト ウェイト手袋
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874885
74-045
S
22.5
7
約17.5
ダイニーマ繊維
ホワイト
¥
8,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
27874894
74-047
L
25.5
8.2
約21.4
ダイニーマ繊維
グレー
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください