EBM(江部松商事)
シルキー 厚手 手袋 腕カバー付
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874937
-
M
65
7.5
約20
表=塩化ビニール樹脂(可塑剤)、裏=レーヨン(植毛)
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27874946
-
L
66
8.5
約21.5
表=塩化ビニール樹脂(可塑剤)、裏=レーヨン(植毛)
バイオレット
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください