EBM(江部松商事)
頭巾帽子 八角タイプ
幅広い作業環境でお使いいただける、着脱が簡単な帽子タイプ
サイズ
フリー
仕様
マジックテープ式、頭頂部メッシュ仕様
材質
本体=制電トロピカル(PET再生繊維)ポリエステル100%、タレ部=メッシュ ポリエステル100%
適合頭囲(cm)
58~64
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27876188
9-1065
白
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27876197
9-1066
ブルー
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27876206
9-1067
グリーン
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27876215
9-1068
ピンク
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください