曜日別特売

男女兼用ブルゾン(長袖)

男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)男女兼用ブルゾン(長袖) - EBM(江部松商事)

制服内部に体毛等の落下防止ネットをつけた異物混入防止仕様です。
袖口の内側にネットがついており、内側からのチリ、体毛などの落下を防ぎます。
上衣内側のインナーカバーをボトム内に入れて着用し、上衣裾からの異物落下を防ぎます。

材質本体=制電トロピカル(PETボトル再生繊維)ポリエステル100%、インナー=インナーメッシュ ポリエステル100%内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
278762248-421S1047077
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762338-421M1087280
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762498-421L1127583
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762588-421LL1187886
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762678-4213L1247889
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762768-423Sブルー1047077
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762858-423Mブルー1087280
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278762948-423Lブルー1127583
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763038-423LLブルー1187886
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763198-4233Lブルー1247889
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763288-425Sグリーン1047077
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763378-425Mグリーン1087280
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763468-425Lグリーン1127583
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763558-425LLグリーン1187886
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763648-4253Lグリーン1247889
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763738-427Sピンク1047077
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763898-427Mピンク1087280
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278763988-427Lピンク1127583
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278764078-427LLピンク1187886
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
278764168-4273Lピンク1247889
6,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする