EBM(江部松商事)
学童給食衣シングル
材質
ポリエステル65%、綿35%、ブロード
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27877299
SKV358
S
ホワイト
1
82
36
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
27877308
SKV358
M
ホワイト
2
86
38
¥
3,940
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27877317
SKV358
L
ホワイト
3
90
40
¥
4,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
27877326
SKV358
LL
ホワイト
4
95
42
¥
4,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
27877335
SKV358
3L
ホワイト
5
100
44
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27877344
SKV358
4L
ホワイト
6
105
46
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27877353
SKV358
5L
ホワイト
7
110
48
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27877439
SKVB358
S
クリーム
1
82
36
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877448
SKVB358
M
クリーム
2
86
38
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877457
SKVB358
L
クリーム
3
90
40
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877466
SKVB358
LL
クリーム
4
95
42
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877475
SKVB358
3L
クリーム
5
100
44
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877484
SKVB358
4L
クリーム
6
105
46
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877493
SKVB358
5L
クリーム
7
110
48
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877509
SKVA358
S
ブルー
1
82
36
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877518
SKVA358
M
ブルー
2
86
38
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877527
SKVA358
L
ブルー
3
90
40
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27877536
SKVA358
LL
ブルー
4
95
42
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877545
SKVA358
3L
ブルー
5
100
44
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877554
SKVA358
4L
ブルー
6
105
46
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27877563
SKVA358
5L
ブルー
7
110
48
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください